詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-240

品名 : [電池式] 耳掛集音器

仕様

商品名 耳かけ集音器Ⅳ サイズ 本体:約45×9.5×24mm
イヤホン:約φ12×14mm
コード長 約40mm(耳かけ部除く) 使用電池 アルカリボタン電池(LR44)×1個(付属)
電池寿命 約120時間(ボリュームを中にして連続使用時) 重量 本体:約6g
材質 本体:ABS樹脂
イヤホンキャップ:シリコーン
付属品 イヤホンキャップ×3個(S・L・M 各1個)
耳かけ式のコンパクトな集音器
耳にフィットして聞き取りにくい音をキャッチ
左右両耳対応
装着して、スイッチをONするだけの簡単操作
ダイヤルで音量調整可能
※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 19:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top