品番 : EA764A-310A
品名 : [Qi準拠]ワイヤレス充電スタンド
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | W-QS09BK |
|---|---|---|---|
| 規格 | Qi (BPP) | サイズ | 61(W)×84(D)×116(H)mm |
| 重量 | 137.5g | 付属品 | USB Type-Cケーブル(約1m) |
| 色 | ブラック | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~85% | LED発光色 | 通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 |
| 対応機種 | 5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器 | 入力 | 最大5V/2A |
| 出力 | 最大5W | 入力端子 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート |
| ケーブル長 | 約1m | ケーブル仕様 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル |
| スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 | |||
| 滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 | |||
| 2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。 | |||
| ケースをつけたまま充電することも可能です。 ※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 |
|||
| 本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 | |||
| WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 | |||
| 異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 | |||
| 充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。 | |||
| スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 17:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1876ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
