品番 : EA764A-311B
品名 : [Qi2準拠]ワイヤレス充電スタンド
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | W-MA08BK |
|---|---|---|---|
| 規格 | Qi2(MPP) | サイズ | φ約90×25(H)mm |
| 重量(g) | 約168 | 付属品 | ケーブル |
| ケーブル仕様 | USB Type-C - USB Type-C | ケーブル長 | 約1m |
| 入力 | 最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応) | 出力 | 5W/7.5W/15W |
| 入力端子 | USB Type-C(TM)ポート | 色 | ブラック |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | 対応機種 | Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 |
| 保証対象地域 | 日本 | 保証期間 | 1年間 |
| 注意事項 | 本製品にはAC充電器(USB出力アダプターなど)は付属しておりません。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を別途ご用意ください。 | ||
| マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを高速充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。 | |||
| マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 | |||
| 便利な2WAYタイプ。スタンドを立ててマグネットで固定することでスマートフォンを、折りたたんで天面に置くことでAirPodsを充電できます。 | |||
| スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 | |||
| WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 | |||
| マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 |
|||
| ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 | |||
| スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 | |||
| 本体カラーと同色の、長さ約1mのケーブルを同梱。USB Type-Cポートに接続して充電できます。 | |||
| 本製品にはAC充電器(USB出力アダプターなど)は付属しておりません。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を別途ご用意ください。 | |||
| スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 ※本製品に防水機能はありません。 |
|||
| スタンド部分を折りたたんでコンパクトに。ポーチやかばんにも収まるサイズで持ち運びにも便利です。 | |||
| 「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。 「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 ・廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,050 円(税抜)/ 9,955 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1876ページ | ||||
