品番 : EA764A-313
品名 : 5W ワイヤレス充電器(magsafe対応iPhone用)
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | W-MA01BK |
---|---|---|---|
規格 | MagSafe | サイズ | φ70×12(H)mm |
重量 | 約72g(ケーブル、コネクタ含む) | 入力 | 最大5V/2A |
入力端子 | USB-A プラグ (ケーブル一体型) | 対応機種 | MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2021年4月現在 |
ケーブル長 | 約100cm | 出力 | 最大5W |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ | 使用湿度範囲 | 10%~85% |
LED発光色 | 通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 | カラー | ブラック |
ケーブル仕様 | 本体一体型 USB-Aプラグ ケーブル | 注意事項 | 本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください。 |
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。 | |||
※本製品の充電出力は5Wです。MagSafe規格15Wの充電には対応しません。 | |||
※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 | |||
マグネットによりコイル位置が合うので、効率よく充電可能です。 | |||
Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。 | |||
iPhoneの背面カメラと干渉しない、コンパクトサイズです。充電しながらでも使いやすく、iPhoneの背面カメラにも干渉しない薄型コンパクトデザインです。 | |||
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 | |||
天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体へのキズやバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 | |||
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 | |||
スマートフォンを縦に置いても横に置いても動作確認LEDを確認できるように、2つのLEDを搭載しています。 | |||
MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 | |||
本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約100cmの一体型ケーブルを採用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1928ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
