品番 : EA764A-322
品名 : AC100-240V USB充電器(PD60W/TypeAx6)
さまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MPA-ACD03BK |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ | ポート数 | USB Type-A×6 |
| 定格入力電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | 定格出力電圧 | 5V |
| 定格出力電流 | 合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A)) | 定格出力電力 | 合計60W(両端から3つずつのUSB Type-A:合計30W + 合計30W) |
| サイズ | 78(W)×106(D)×33(H)mm | 重量 | 約268g(本体のみ) |
| カラー | ブラック | ||
| 6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器 | |||
| 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプ | |||
| USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応 | |||
| 横向きにも縦向きにも対応 | |||
| 家庭用コンセントから充電可能 | |||
| 1.5mケーブル付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
