詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-32B

品名 : メモリリーダライタ(USB3.0対応)

持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプ!42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダー

仕様

メーカー エレコム 型番 MR3-K303BK
コネクタ USB3.0 Standard-A インターフェイス USB3.0/USB2.0/USB1.1
スロット数 3 最大転送速度 USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
対応メディア(SDメモリカード) SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※1)、SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD※2、miniSDHC (Class2・4・6)※2TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、(※)別途専用アダプタ必要 対応メディア(マルチメディアカード) MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※、 ※)別途専用アダプター必要
対応メディア(コンパクトフラッシュ) コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ 対応OS Windows 11/Windows 10
macOS Ventura13/macOS Monterey12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
サイズ 45(W)×77(D)×15(H)mm ケーブル長 6cm(コネクター含まず)
カラー ブラック 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
ケーブル収納タイプで42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダー。
アダプターを使用せずに37種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプターを使用することでさらに5種類のメディアを読み書き可能。
USB3.0に対応したパソコンに接続した場合、デジカメからパソコンへ直接転送するより約9倍速くデータ転送可能。
取り出しやすく、収納しやすいコネクター形状を採用。
パソコン接続時に余裕のある長さ約6cmのケーブルを搭載。
SDメモリーカードシリーズ、microSDメモリーカードシリーズ、コンパクトフラッシュに対応。
携帯電話やスマートフォンの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能。
SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応しており、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
アクセスランプを装備。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能。
追加説明
カタログ価格

5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ケーブル収納タイプ
  • SDカード、microSDカード、CFに対応
  • アクセスランプを装備
  • 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top