品番 : EA764A-43C
品名 : メモリカードリーダ(USB3.0)
高速化と自動ファイル仕分け機能を有するソフト(Quick File Dealer)に対応したUSB3.0カードリーダー
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MR3-C402BK |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Type-A | インターフェイス | USB3.0/2.0/1.1 |
| 対応OS | Windows 11/Windows 10 macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
対応メディア(SDメモリカード) | SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II)、SDXC(Class10,UHS-I,UHS-II)、miniSD※1、miniSDHC (Class2・4・6)※1 TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※2)、microSDXC(Class10,UHS-I,UHS-II※3)、 ※1)別途専用アダプター必要。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります。 ※3)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリカードUHS-Iでの速度になります。 |
| 対応メディア(マルチメディアカード) | MMC、RS-MMC、RS-MMC4.0、MMC micro※、MMC4.0、セキュアMMC ※)別途専用アダプター必要。 |
対応メディア(メモリースティック) | MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo ※)別途専用アダプター必要。 |
| 対応メディア(コンパクトフラッシュ) | コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ | サイズ | 43(W)×63(D)×16(H)mm |
| 重量 | 83g | ケーブル長 | 約50cm(コネクタ含まず) |
| 最大転送速度 | USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) | スロット数 | 4 |
| 動作環境 | 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) | ||
| パソコン接続時に余裕のある長さ約50cmのケーブルを搭載したケーブル一体タイプ | |||
| 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動 | |||
| アダプターを使用せずに52種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプターを使用することでさらに6種類のメディアを読み書き可能 | |||
| Quick File Dealerの自動ファイル仕分け機能を使用することで、拡張子と日付からフォルダへ振り分けて自動保存が可能 | |||
| USB3.0対応のパソコンに接続し、高速化ソフト(Quick File Dealer)を使用した場合、デジタルカメラからパソコンへ直接転送するより、約20倍の高速データ転送が可能 ※ご使用の環境によっては転送速度に違いが発生する場合がございますので、ご了承ください。 |
|||
| SDメモリーカードシリーズ、microSDメモリーカードシリーズ、コンパクトフラッシュ、メモリースティックシリーズに対応 | |||
| SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 | |||
| スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能 | |||
| USB3.0対応のパソコンに接続した場合、デジタルカメラからパソコンへ直接転送するより、約9倍の高速データ転送が可能 | |||
| メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 | |||
| 専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能 ※高速化ソフト(Quick File Dealer)はダウンロードとインストールが必要になります。 |
|||
| ※SDカードロック機能はサポートしておりません。 ※著作権保護機能には対応しておりません。 ※「マジックゲート(MagicGate)」の著作権保護機能には対応しておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,450 円(税抜)/ 7,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1929ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
