詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-46C

品名 : メモリリーダライタ(USB3.2 Gen1対応)

仕様

メーカー エレコム 型番 MR3C-D207BK
インターフェイス USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1 最大転送速度 USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)
コネクタ形状 USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ スロット数 2
サイズ 幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む 重量 12g
対応OS Windows:11/Windows 10
macOS:Ventura 13/macOS Monterey 12
iPadOS:16

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応メディア(SDメモリカード) 1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)
対応メディア(SDメモリカード) 2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2) 


※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。
カラー ブラック 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 
保証期間 1年間
USB最新規格であるUSB Type-Cコネクタを搭載したメモリリーダライタです。
2つのスロットを搭載
SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。
SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です
ケーブルレスでUSB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。

※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。
高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応
SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。
ストラップホール装備
携帯に便利なストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
microSDカードもそのまま挿し込み可能
microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。
ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
アクセスランプ装備
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
USBポートに接続するだけですぐに使用可能
専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
追加説明
カタログ価格

5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1929ページ
ウェブカタログ画像
  • USBポートに接続するだけですぐに使用可能
  • 2つのスロットを搭載
  • SDメモリカード/microSDカードの同時利用可能
  • ストラップホール装備

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top