品番 : EA764A-67A
品名 : 61x100x105mm スマートフォンホルダー(エアコン吹出口用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-HLD10BKN |
---|---|---|---|
サイズ | 全体:61(W)×100(D)×105(H)mm ホルダー:61~111(W)×29(D)×45(H)mm アタッチメントグリップサイズ(上下各):15.5(W)×20(D)×6.5(H)mm |
重量 | 約80g |
カラー | ブラック | 耐荷重 | 0.3kg |
付属品 | スマートフォンホルダー、アタッチメント、取扱説明書 | 適用スマートフォン/タブレットサイズ | 幅40~90mm・厚さ15mm以下のスマートフォン・ガラケー ※機器寸法が幅40mm以下の機器はしっかりと固定できません。 ※取り付けるスマートフォンのエッジ形状によってはしっかりと固定できない場合があります。使用時は必ず毎回機器が固定されているかの確認を行ってください。 |
エアコン設置条件 | エアコンルーバーに取り付け 横フィンの奥行きが20mm以上、厚みが3.5mm以下、 横フィン同士の間隔が7mm以上、縦フィン同士の間隔が16mm以上のエアコン吹き出し口 ※曲面や凹凸があるなど、平らではない場所には取り付けできない場合があります。 |
注意 | ※取り付けるスマートフォンのエッジ形状によってはしっかりと固定できない場合があります。使用時は必ず毎回機器が固定されているかの確認を行ってください。 ※曲面や凹凸があるなど、平らでない場所には取り付けできない場合があります。 ※日光で端末が熱くなることがありますので、車内で長時間使用する際はご注意ください。 |
幅40~90mmのスマートフォンやガラケーを車のエアコン吹き出し口に設置できる車載ホルダーです。 | |||
アームの幅は設置する端末に合わせて自由に調節できるので、様々な端末をしっかりホールドします。 | |||
背面の調節リングを緩めればホルダーを360°回転できるので、端末を縦向きでも横向きでも設置できます。 | |||
ワンプッシュ・リリース機能で簡単に機器のホールド、解除ができます。 ※リリースボタンを押している間のみアームが広がります。 |
|||
縦向き設置時に端末の落下を防ぐ、90°可動の受けアーム付きです。 | |||
エアコンのフィンを挟むだけの簡単取り付けです。 | |||
フィンを挟む強度を強弱2段階で選択できます。 | |||
ダッシュボード設置タイプと違い、ドライブの妨げになりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2567ページ |
代替品
|