品番 : EA764A-74
品名 : 100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-HLD14BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100(W)×110(D)×250~390(H)mm | 耐荷重 | 0.75kg |
| 適用スマートフォン/タブレットサイズ | 幅もしくは高さ:120~250mm 厚さ:15mm以下 重量:750g以下 画面サイズ:7~11インチ(縦)、11~13インチ(横) |
対応ドリンクホルダーサイズ | 内径68~90mm、深さ40mm以上 |
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | ブラック |
| 付属品 | タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書 | 重量 | 約498g |
| ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。 | |||
| ドリンクホルダーに挿し込むだけの簡単設置。 視界を遮らず、吸着跡も残りません。後部座席にも使用できます。 |
|||
| アームの高さは、2段階で調整できます。 | |||
| ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 | |||
| 上下のホールド部で端末をしっかり挟んで固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2459ページ | ||||
