詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-84D

品名 : [2ポート]スマートフォン・タブレット用AC充電器

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンを2台同時に充電できるAC充電器

仕様

メーカー エレコム 型番 MPA-AC11433BK
対応機種 USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 33W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ ポート数 2ポート
コネクタ形状 USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧 AC100~240V (50/60Hz)
定格入力電流 1.2A 定格出力電圧 <単独接続>
USB Type-Cポート:5V/9V/15V/20V、
USB-Aポート:5V
<同時接続>
USB Type-Cポート:5V/9V、
USB-Aポート:5V
定格出力電流 <単独接続>
USB Type-Cポート:5V時3A/9V時3A/15V時2.2A/20V時1.65A、
USB-Aポート:2.4A
<同時接続>
USB Type-Cポート:5V時3A/9V時2.22A
USB-Aポー:ト2.4A
定格出力電力 <単独接続>
USB Type-Cポート:最大出力33W、
USB-Aポート:最大出力12W
<同時接続>
合計最大32W
USB Type-Cポート:20W
USB-Aポート:12W
サイズ 42(W)×30)(D)×39(H)mm 重量 約76g
カラー ブラック 使用温度範囲 0℃~25℃
最大33W出力のUSB Power Deliveryに対応し、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンの充電も可能、USB-Aポートは、最大出力12W
GaN(窒化ガリウム)II により小型化を実現
手のひらに隠れるほど小さく外出や出張などの際の持ち運びに便利
電源プラグは折りたたみ可能
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストを当社独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用
電気用品安全法(PSE)の認証品
追加説明
カタログ価格

3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 電源プラグは折りたたみ可能
  • 手のひらに隠れるほど小さく外出や出張などの際の持ち運びに便利
  • USB Power Delivery最大33W対応
  • USB-Aポートは、最大出力12W

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top