品番 : EA764AA-146B
品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(BlueLED/黒)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BTBL167BK |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約66g(電池含まず) | サイズ(W×D×H)mm | 約66.1×104×39.7 |
| カラー | ブラック | インターフェイス | Bluetooth Ver.5.1 |
| 分解能 | 1000・1600・2400カウント/インチ |
読み取り方式 | 光学センサー方式(ブルーLED) |
| ボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン | 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz |
| 通信範囲 | 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) |
| 使用可能電池 | 単4電池×2本(付属) | 電池性能 | 連続動作時間:約175時間 連続待機時間:約12,727時間 使用可能日数:約289日 ※1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合(充電池は満充電時) ※時間については、環境によって異なります。 |
| 対応OS | Windows10/8.1/8 macOS 10.13~10.15 Android7~10 ChromeOS |
||
| 「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。 | |||
| 左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 | |||
| Bluetooth Ver5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 | |||
| 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/26 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1866ページ | ||||
