品番 : EA764AA-156
品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(ブラック)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WBL38BK |
---|---|---|---|
インターフェイス | USB | サイズ(W×D×H)mm | 72×111×41 |
重量 | 80g | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.2~10.11 Chrome OS ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ※機種により対応できないものもあります。 |
カラー | ブラック | 分解能 | 800・1600カウント/インチ |
使用可能電池 | 単4電池×2本(付属) | 付属品 | USB-Aレシーバー×1 |
接続方式 | ワイヤレス | 通信方式 | 2.4GHz RF電波 |
読取方式 | ブルーLED | ボタン数(個) | 6 |
通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約8m スチール机(磁性体)/半径約2m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 16:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1941ページ |