品番 : EA764AA-156A
品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(ブラック)
左右非対称で握りやすい形状のワイヤレスマウス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WB518BK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB | サイズ(W×D×H)mm | 77.1×108.2×41.2 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~15 ChromeOS ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 |
重量 | マウス:約66g レシーバー:約2g |
| 分解能 | 800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き |
使用可能電池 | 単3電池×1本(付属) |
| 付属品 | レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書(パッケージシールに印刷) | カラー | ブラック |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。 |
読取方式 | 光学センサー方式(ブルーLED) |
| 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
ボタン数 | 5個 |
| ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン | ||
| 握りやすい形状で中型サイズのワイヤレスマウスです。 | |||
| マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 |
|||
| ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 |
|||
| ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 | |||
| 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 | |||
| ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 | |||
| 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 |
|||
| レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 | |||
| 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 | |||
| サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1865ページ | ||||
