品番 : EA764AA-160
品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(光学/トラックボール)
直径44mmの大型ボールで操作しやすい、人差し指・中指操作タイプのBluetoothトラックボール
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BTTB183BK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | Bluetooth | サイズ | W103.1×D170.7×H54.8mm重量/約174.8g(電池含まず) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 13~15iOS 13~15ChromeOSAndroid 8~12 | 重量 | 174.8g |
| 分解能 | 600、800、1200、1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。 | 使用可能電池 | 単4電池×2本(付属) |
| 適合規格 | Bluetooth Ver.5.1 Class2 | 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz |
| プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) | 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10mスチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
| 読み取り方式 | 光学センサー方式 | 電池性能 | 連続動作時間/93時間連続待機時間/14000時間使用可能日数/230日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 |
| ボタン数 | 5ボタン | ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン |
| 静音 | 左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン | ボールサイズ | 直径約44mm |
| セット内容 | 本体、トラックボール、取扱説明書・保証書 | 対応機種 | Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 |
| 指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 | |||
| 力まずリラックスした状態で使用できる、人差し指・中指操作タイプです。 | |||
| ボール直径約44mmの大玉ボールを採用しており、一度の操作でカーソルを広範囲に動かすことができます。 | |||
| Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。※Apple Macシリーズでは使用できません。 | |||
| カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。 | |||
| 左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 | |||
| Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 | |||
| 最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることができるマルチペアリングに対応しています。 | |||
| 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 | |||
| Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1866ページ | ||||
