品番 : EA764AA-161
品名 : [単3x2] ワイヤレスマウス(エルゴトラックボール)
手首や肘の負担を軽減できる人間工学形状のトラックボール。親指操作タイプ。Bluetooth
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BTTB179BK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | Bluetooth | サイズ(W×D×H)mm | 86.2×136.8×67.6 |
| 重量(g) | 144.5 | 分解能 | 400・800・1200・1600カウント/インチ |
| 使用可能電池 | 単3電池×2本(付属) | カラー | ブラック |
| 適合規格 | Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2 | 電波周波数 | 2.402~2.480GHz |
| プロファイル | HOGP(HID over GATT Profile) | 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
| 対応OS | Windows 10・8.1・8・7 macOS 10.13~10.15 Android 7.0~11 iPadOS 13~14 iOS 13~14 Chrome OS |
||
| 人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothトラックボールです。 | |||
| 上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。 | |||
| 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 | |||
| 指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 | |||
| 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 | |||
| カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。 | |||
| 左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。 | |||
| Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 | |||
| 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 | |||
| Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。 | |||
| 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切替えることができるマルチペアリングに対応しています。 | |||
| WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切替えることができます。 | |||
| サンワサプライWEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、ホイールボタンのボタン割り当て変更が行えます。(Windows10、Macのみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/06 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1866ページ | ||||
