品番 : EA764AA-162B
品名 : [充電式] ワイヤレスマウス(トラックボール)
15°の傾斜と手にフィットする形状で、手の置き心地を追求したワイヤレストラックボール(5ボタン)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WTB185BK |
|---|---|---|---|
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。 |
インターフェイス | USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ | 読み取り方式 | 光学センサー方式 |
| 通信範囲 | 木製机(非磁性体):半径約10m スチール机(磁性体):半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
ボタン数 | 5ボタン |
| ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン | 静音 | 左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン |
| 分解能 | 600・800・1200・1600カウント ※カウント切替えボタン付き |
電池 | 充電池 |
| 充電ポート | USB Type-C | 電池性能 | 連続動作時間:約30時間 連続待機時間:約2180時間 使用可能日数:50日 |
| サイズ | 104.9(W)×128.1(D)×47.2(H)mm | ボール直径 | 約34mm |
| 重量 | 約126g | 付属品 | トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル(約1.5m) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 iPadOS 13~18・26 iOS 13~18・26 Chrome OS Android 14・15 |
対応OS注記 | ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 |
| カラー | ブラック | ||
| 手のひらにフィットするエルゴノミクス形状 | |||
| 親指操作で疲れにくい | |||
| 省スペースに使える | |||
| ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ | |||
| 1つのマウスでパソコン2台を切り替えて使用できる | |||
| 静音スイッチを採用 | |||
| 戻る・進むボタン付き | |||
| カーソルスピードを4段階で切り替え可能 | |||
| 電池交換不要の充電式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
