詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-167

品名 : 有線マウス(IRLED/エルゴトラックボール)

手首や肘の負担を軽減できる人間工学形状のトラックボール。親指操作タイプ。有線

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MA-TB177BK
インターフェイス USB HID仕様Ver.1.1準拠 サイズ(W×D×H)mm 86.2×136.8×67.6
重量(g) 159.6 分解能 400・800・1200・1600カウント/インチ
ケーブル長 1.5m カラー ブラック
読み取り方式 光学センサー方式(IR LED) コネクタ形状 USB(Aコネクタ)
静音 左右ボタン、サイドボタン 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.13~10.15
ChromeOS
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線トラックボールです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電池交換が不要の有線タイプです。
追加説明
カタログ価格

7,890 (税抜)/ 8,679 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 01:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1864ページ

代替品

EA764AA-170
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top