詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-177A

品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(エルゴノミクス)

人間工学形状で手首の負担を軽減できる!抗菌仕様の静音エルゴノミクスワイヤレスマウス

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MA-ERGWK10
接続方式 2.4GHz RF電波方式
※マウス・レシーバー間のIDは固定
インターフェース USB1.1
※※USB 10Gbps/5Gbps/2.0も使用可能
コネクタ形状 USB Aコネクタ 読み取り方式 光学センサー方式(ブルーLED)
通信範囲 木製机(非磁性体):半径約10m
スチール机(磁性体):半径約2m
※電波の通信範囲は使用環境による
ボタン数 5ボタン
ボタン 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応
静音 左ボタン、右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
分解能 800、1200、1600カウント/インチ
※カウント切替えボタン付き
使用可能電池 単4電池×2本(付属)
サイズ マウス:約W68×D118×H66mm
レシーバー:約W14.5×D19×H6mm
サイズ区分 大型
重量 マウス:約94g
レシーバー:約2g
材質 ABS樹脂
付属品 USB-Aレシーバー 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ
Chrome OS搭載パソコン
対応OS Windows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14
ChromeOS
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされています
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディ※Apple Macシリーズは非対応
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替え可能
カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能
SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応(※Windowsのみの対応)
追加説明
カタログ価格

5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/26 22:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1865ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top