品番 : EA764AA-182
品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(レシーバー切替式)
小さくても持ちやすい5ボタンBluetooth+2.4GHzワイヤレスブルーLEDマウス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WBTBL135GM |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | Bluetooth | サイズ(W×D×H)mm | 66×100×37 |
| 重量(g) | 62 | 分解能 | 800・1200・1600カウント/インチ |
| 使用可能電池 | 単3電池×1本(付属) | カラー | ガンメタ |
| 適合規格 | Bluetooth4.0(BLE)Class2 | 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz |
| プロファイル | HOGP(HID over GATT Profile) | 通信範囲 | 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
| 対応OS | Windows 10・8.1・8、 macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11 Android 3.0~10 Chrome OS iPadOS 13~14 |
||
| Bluetooth4.0と2.4GHz 2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。※同時に使用することはできません。 | |||
| パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など用途に合わせて使えます。 | |||
| Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。 | |||
| 小さくても握りやすい、つまみ持ちマウスです。 | |||
| 静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。 | |||
| マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。 | |||
| 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 | |||
| 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 | |||
| マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応です。 | |||
| 進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。 | |||
| 用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。 | |||
| ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 | |||
| 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1866ページ | ||||
