品番 : EA764AA-196
品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(静音)
USB TYPE-C・A レシーバーを2個搭載した5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WBLC169BK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB HID仕様Ver.1.1準拠 | サイズ(W×D×H)mm | 74.8×111.7×40.2 |
| 重量(g) | 74 | 分解能 | 1000・1600カウント/インチ |
| 使用可能電池 | 単3電池×1本(付属) | カラー | ブラック |
| ワイヤレス方式 | 2.4GHz RF電波方式 | コネクタ形状 | USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ |
| 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
対応OS | USB Aの場合/Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、OS X 10.8~10.11 Chrome OS Type-Cの場合/Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、OS X 10.8~10.11 iPadOS 13.4~15 Chrome OS Android 6~12 ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 |
| USB TYPE-C・A レシーバーを2個搭載した5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス | |||
| 2つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。※同時に使用することはできません。 | |||
| クリック音が静かで周りに迷惑をかけずにパソコン操作ができます。 | |||
| 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 | |||
| マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 | |||
| ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 | |||
| ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 | |||
| 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 | |||
| レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 | |||
| 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 | |||
| 用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。1000・1600の2段階の切替えができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/27 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1865ページ | ||||
