詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-217A

品名 : [充電式] ワイヤレスマウス(薄型)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MA-WIS5117BK
インターフェース USB1.1
※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状 USB Aコネクタ
接続方式 2.4GHzワイヤレス 通信範囲 木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読み取り方式 光学センサー方式(IR LED) 分解能 800、1200、1600count/inch
※カウント切替えボタン付き
ボタン 5ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン 静音 左右ボタン
充電ポート USB Type-C 電池性能 連続動作時間:60時間
連続待機時間:6000時間
使用可能日数:35日
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)
※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、収納ポーチ
※取説はWEBのみです。
付属ケーブル長 0.75m(充電用ケーブル)
サイズ(W×D×H)mm マウス:57×121×18
レシーバー:14×18×6
重量(g) マウス:約63
レシーバー:約1.7
対応OS Windows 11・10
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
ChromeOS
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。
約50分で充電できる急速充電仕様です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
折りたたんで電源のON・OFFができます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
追加説明
カタログ価格

5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 05:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1865ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top