品番 : EA764AA-222
品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(BlueLED/静音/左手)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
「戻る・進むボタン」が右側面についた、左手用マウス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WBL164BK |
|---|---|---|---|
| ワイヤレス方式 | 2.4GHz RF電波方式 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。 |
インターフェース | USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ | 読み取り方式 | 光学センサー方式(ブルーLED) |
| 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m | ボタン数 | 5ボタン |
| ボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン | 分解能 | 800・1200・1600カウント/インチ |
| 電池 | 単4電池 2本 ※アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素充電池に対応しています。 ※アルカリ乾電池が推奨です。 |
レシーバー収納 | あり |
| サイズ区分 | 中型 | サイズ | マウス/W75×D110×H40mm レシーバー/W14.3×D18.5×H6mm |
| 重量 | マウス/約67g レシーバー/約1.65g |
セット内容 | マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.13~10.15 Chrome OS ※macOSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 |
| マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用のワイヤレスマウスです。 | |||
| 左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。 | |||
| 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
|||
| 用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。 | |||
| 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 | |||
| 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 | |||
| レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 | |||
| 右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/23 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1865ページ | ||||
