詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-257

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(BlueLED/左右非対称)

左右非対称で握りやすい形状

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MA-BB518BK
カラー ブラック 適合規格 Bluetooth 5.1 Class2
※本製品のBluetoothバージョン、プロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
電波周波数 2.402GHz~2.480GHz プロファイル HOGP (HID over GATT Profile)
通信範囲 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能 800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き
読み取り方式 光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数 5ボタン
ボタン 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン 電池 単三電池 1本
※アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素充電池に対応しています。
※アルカリ乾電池が推奨です。
サイズ W77.1×D108.2×H41.2mm 重量 約66g(電池含まず)
セット内容 本体、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、
Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、
Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
※Apple Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※Bluetoothモジュールが内蔵されBluetoothマウスに対応している機種。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15
※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
iPadOS 13~18
iOS 13~18
ChromeOS
Android 10~15
握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。
左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
Bluetooth 5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
追加説明
カタログ価格

3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1866ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top