品番 : EA764AA-55A
品名 : [単3x1本]ワイヤレスマウス(抗菌静音/ブラック
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! ネットの閲覧などに便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンワイヤレスBlueLED静音マウス
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | M-BL21DBSKBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB | コネクタ形状 | USB(A)オス |
| 分解能 | 1000/1500/2000(切り替え可能) | 通信方式 | GFSK方式 |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m |
| 読取り方式 | 光学センサー方式 | LED色 | ブルー |
| ボタン数 | 5個 ※ホイールボタン含む |
ホイール数 | 1個 |
| 連続動作時間 | 約235時間 | 連続待機時間 | 約416日 |
| 想定電池使用期間 | 約406日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 |
使用可能電池 | 単3電池×1本(付属) |
| 定格電圧 | 本体:1.5V | 対応機種 | USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 |
| 対応OS | Windows:Windows 11/10/RT8.1/8.1/7 macOS:OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) |
サイズ分類 | Mサイズ |
| サイズ | マウス本体:56(W)×98(D)×34.3(H)mm レシーバー:18(W)×13.1(D)×5.7(H)mm |
重量 | マウス本体:56g(電池含まず) レシーバー:約2g |
| カラー | ブラック | 付属品 | 単3形アルカリ乾電池(動作確認用)×1、ユーザーズマニュアル×1 |
| ネットの閲覧などの操作に便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス | |||
| カチカチ音がしない静音スイッチ | |||
| JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠 | |||
| 場所を選ばずに快適に使用できるBlueLED搭載 | |||
| 標準的なMサイズのため、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適 | |||
| ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用 | |||
| レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。 | |||
| 本体上部にポインタ速度変更ボタンを装備し、用途にあわせてマウスのカーソル速度を1000/1500/2000カウントの3段階に切り替え可能 | |||
| 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止 | |||
| 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/27 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
