品番 : EA764AA-81C
品名 : マウス(有線/BlueLED/ブラック)
挿すだけで、すぐに使える一発接続
リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウスChromebook 対応認定を取得した製品です
リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウスChromebook 対応認定を取得した製品です
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | M-Y8UBBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB | サイズ(W×D×H)mm | 61.5×100×38 |
| 対応OS | Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Android 9~10、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
対応機種 | USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 |
| 重量 | 66.5g | コード長 | 1.5m |
| 分解能 | 1600カウント/インチ | 読取り方式 | 光学センサー方式 |
| LED色 | 青 | ボタン数 | 3個(※ホイールボタン含む) |
| ホイール数 | 1個 | 電源 | USBバスパワー |
| 定格電圧 | 5.0V | カラー | ブラック |
| サイズ分類 | Mサイズ | ||
| 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載。 | |||
| リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードモデルです。 | |||
| Chromebook 対応認定を取得 | |||
| 挿すだけですぐに使える有線接続タイプの3ボタンBlueLED有線マウスです。ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 | |||
| 標準的なMサイズなので長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。 | |||
| 握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 | |||
| 幅広ホイールを採用:指先の幅に近く、回しやすい7.0mmの幅広ホイールを採用しています。 | |||
| デスクトップパソコンとの接続でもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 | |||
| さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。 | |||
| BlueLED有線マウス | |||
| VCCI classB対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/03/17 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1864ページ | ||||
