品番 : EA764AB-101
品名 : 89x127x21mm ワイヤレステンキーボード
最薄部わずか6.5mmの薄型設計
USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth(R)タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth(R)薄型テンキーパッド
USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth(R)タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth(R)薄型テンキーパッド
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TK-TBP020BK |
|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
対応機種 | Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応した Windows、macOS搭載機 |
| カラー | ブラック | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
| サイズ | 89(W)×127.5(D)×21(H)mm | 重量 | 100g |
| 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m |
接続方式 | Bluetooth(R)無線方式 |
| 通信方式 | GFSK方式 | 電波周波数 | 2.4GHz |
| 接続可能台数 | 1台のみ | キータイプ | パンタグラフ |
| キー配列 | 20キー | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 2mm | 電池寿命 | アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 ※メーカーテスト値 |
| 対応プロファイル | HID(Human Interface Device) | 適合規格 | Bluetooth 3.0 Class2 |
| Bluetooth Rに対応 | |||
| 「Tab」、「00」キー搭載 | |||
| 最薄部がわずか6.5mmの薄型設計で、場所を選ばずに使用できるBluetooth(R)薄型テンキーパッドです。 | |||
| キータイプにはノートパソコンのキーボードと同じ軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 | |||
| Bluetooth(R)3.0 Class2規格に適合し、対応するパソコンであればレシーバーを接続することなくワイヤレスで使用可能です。 | |||
| キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 | |||
| 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 | |||
| コンパクトながら打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用しています。 | |||
| キーそれぞれが独立した「アイソレーション設計」により、長い爪も引っかかりにくく、快適なタイピングを実現します。 | |||
| 本体正面に電源ON/OFFスイッチを搭載しています。 | |||
| NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを搭載しています。 | |||
| 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプ搭載 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,490 円(税抜)/ 8,239 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1871ページ | ||||
