詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-111A

品名 : 90x140x26mm ワイヤレステンキーボード

ワイヤレスでデスクがスッキリ!
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド

仕様

メーカー エレコム 型番 TK-TDM017BK
対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3) 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機
カラー ブラック インターフェース USB
電源 単3電池×1本(付属) サイズ 90(W)×140(D)×26.5(H)mm
重量 107g(電池含まず) 電波到達距離 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
コネクタ形状 USB(A)オス 通信方式 GFSK方式
電波周波数 2.4GHz キータイプ メンブレン
キー配列 20キー キーピッチ 19mm
キーストローク 2.5mm レシーバー サイズ:18(W)×13.1(D)×5.7(H)mm
重量:2g
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッドです。最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。使用中に電池容量が少なくなると点滅します。
Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーが付いています。
本体側面に電源ON/OFFスイッチを装備しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
VCCI classB対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1871ページ
ウェブカタログ画像
  • [Tab]キーと[00]キー付き
  • NumLock、電池残量がわかるLEDランプ
  • 本体側面に電源ON/OFFスイッチを装備
  • インストール作業は不要

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top