詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-152

品名 : 1.6m/φ3.5mm 4極ミニプラグ高感度マイク

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-MC31
周波数特性 100~13000Hz コネクタ形状 直径3.5mmステレオミニプラグ
形式 コンデンサータイプ インピーダンス 2.2KΩ
ケーブル長 1.6m 接続方式 4極ミニプラグ
プラグ形状 φ3.5mm4極ミニプラグ サイズ 55(W)×64(D)×143(H)mm
重量 88g
無(全)指向性
4極対応のパソコンやタブレットで使えるコンパクトな高感度マイク。
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1857ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top