品番 : EA764AB-156A
品名 : 60x65x140mm USBマイクロフォン
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MCU03BKN |
|---|---|---|---|
| 接続方式 | USB Type-A | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Ventura)13、(Monterey)12・(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11 ChromeOS |
| 電源 | USB | サイズ | 60(W)×65(D)×140(H)mm |
| 重量 | 100g | インピーダンス | 2.2KΩ |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) | 指向性 | 単一指向性 |
| ケーブル長 | 1.6m | 周波数特性 | 70~15,000Hz |
| カラー | ブラック | 形式 | コンデンサー型 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 |
入力感度 | -35dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) -55dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz) |
| 集音範囲 | 最大約1~2m/130° | 形状 | スタンド |
| LED付 | |||
| マイク・ミュート機能付 | |||
| 好みの角度に設定できるフレキシブルアーム | |||
| マイク入力を一時停止できるボタン付 | |||
| パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 | |||
| 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 | |||
| LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 | |||
| 滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。 | |||
| ZoomやTeamsなどに対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1858ページ | ||||
