詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-157

品名 : 1.5m 高感度USBマイク(WEB会議向け/スタンド型)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-MCU05BK
集音範囲 無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品 スタンド(5/8インチネジ)、USBケーブル(約1.5m/USB Type-C-USB A)、取扱説明書、保証書
形式 コンデンサータイプ サイズ(W×D×H)mm 50×50×143
周波数特性 20~20,000Hz コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
インピーダンス 2.2KΩ 接続方式 USB Type-A
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2~9.2.2
Chrome OS
ケーブル長 1.5m
サイズ 50(W)×50(D)×143(H)mm 重量 390g
高さサイズについて 高さ調整ができるスタンド(上下昇降4cm)
一番縮めている状態の高さ:262㎜
一番伸ばしている状態の高さ:302㎜
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
指向性を切替えることで会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
無(全)指向性/単一指向性の切替え式
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 18:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1911ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top