詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-158

品名 : 1.5m 高感度USBマイク(WEB会議向けフラット型)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-MCUSB33
集音範囲 約5m/360° 付属品 USBケーブル(約1.5m)MicroUSB-USB、取扱説明書、保証書
形式 コンデンサータイプ サイズ(W×D×H)mm 80×80×20
周波数特性 50~14,000Hz コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2~9.2.2
Chrome OS
インピーダンス 2.2KΩ±30%
接続方式 USB Type-A ケーブル長 1.5m
サイズ 80(W)×80(D)×20(H)mm 重量 150g
無(全)指向性
最大半径5mの集音が可能で多人数での会議に便利な高感度USBマイク
追加説明
カタログ価格

19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 00:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1858ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top