詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-159A

品名 : 1.5m USBマイクロホン(フラット型/ノイズ軽減)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-MCU06BKN
接続方式 USB Type-A 周波数特性 70~10,000Hz
ケーブル長 1.5m サイズ 60(W)×60(D)×14.5(H)mm
重量 60g 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS(Ventura)13、(Monterey)12・(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11
ChromeOS
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン
※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
形式 コンデンサー型
集音範囲 推奨約2mまで インピーダンス 2.2KΩ
入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
-60dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
コネクタ形状 USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
形状 フラット
無(全)指向性
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
どこにでも置きやすく倒れないフラット型
幅広く音を拾える無(全)指向性マイクです。
裏面全体に滑り止めラバーが付いています。
ZoomやTeamsなどに対応しています。
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/07 03:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1858ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top