品番 : EA764AB-160
品名 : 196mm USBマイクロホン(単一指向性/LED付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MCU02BK |
|---|---|---|---|
| 集音範囲 | 推奨1m以内130° | 形式 | コンデンサータイプ |
| サイズ(W×D×H)mm | 23×23×196 | 周波数特性 | 70~15,000Hz |
| 重量(g) | 25 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2~9.2.2 Chrome OS |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) | インピーダンス | 2.2KΩ |
| 指向性 | 単一指向性 | 接続方式 | USB Type-A |
| サイズ | 23(W)×23(D)×196(H)mm | 重量 | 25g |
| 単一指向性 | |||
| タッチ式センサーで簡単にマイクミュートが行えます。 | |||
| 好みの角度に設定できるフレキシブルアーム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1858ページ | ||||
