品番 : EA764AB-166
品名 : 2.5m ピンマイク
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MCU12BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 15×15×30 | 重量(g) | 28 |
| 電源 | USB | 接続方式 | USB Type-A |
| インピーダンス | 32Ω | 形式 | コンデンサータイプ |
| 指向性 | 無(全)指向性 | 周波数特性 | 50~20,000Hz |
| 感度レベル | -32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz) -52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) |
ケーブル長 | 約2.5m |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) | サンプリングレート | 48kHz/16bit |
| マイク・ミュート機能 | ○(手元スイッチ) | ヘッドホン端子付き | ○ |
| モニタリング機能 | × | セット内容 | マイク本体、スポンジ×1、クリップ×1、取扱説明書(保証書) |
| クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。 | |||
| ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。 | |||
| リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。 | |||
| 手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。 | |||
| コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1857ページ | ||||
