品番 : EA764AB-167
品名 : 84x120x330mm/1.6m USBスタンドマイク(ロングアーム)
口元での正確な音声入力ができるロングアームタイプのUSBマイク。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MCUSB25N |
|---|---|---|---|
| 接続方式 | USB Type-A | 形式 | コンデンサータイプ |
| 指向性 | 単一指向性 | 周波数特性 | 60~15000Hz |
| インピーダンス | 2.2kΩ | 入力感度 | -44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) |
| マイク・ミュート機能 | ○(本体) | ケーブル長 | 1.6m |
| マイク・ミュート機能 | ○(本体) | ケーブル長 | 約1.6m |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) | 形状 | スタンド |
| セット内容 | マイク本体、取扱説明書、保証書 | 製品サイズ | 84(W)×120(D)×330(H)mm |
| 重量 | 162g(ケーブル含む) | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Ventura)13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、Chrome OS |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 |
||
| 周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 | |||
| 口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。 | |||
| マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。 | |||
| 電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。 | |||
| 滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。 | |||
| ZoomやSkypeなどに対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1858ページ | ||||
