詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-203A

品名 : 345x115x19mm ワイヤレスキーボード(薄型/テンキー付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-BT22BKN
電波到達距離 約10m インターフェイス Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
Android 7~11
サイズ 345(W)×115(D)×19(H)mm
重量 350g 付属品 USB充電ケーブル
プロファイル HID(Human Interface Device Profile) キー数 102キー
キーピッチ 19mm(文字キー以外は除く) キーストローク 2.0±0.1mm
キー配列 日本語 キースイッチ パンタグラフ
充電時間 3時間 動作力 50±20g
連続動作時間 165時間
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。
タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。
幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
キーボードカーブを採用しています。
使用しない時は立てて収納できます。
2段階調整が可能なスタンド付きです。
追加説明
カタログ価格

8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1869ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top