品番 : EA764AB-204A
品名 : 423x122x30mm ワイヤレスキーボード(静音/テンキー付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-BT37BK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | Bluetooth Ver5.0 Class 2 | テンキー | 有 |
| 電波到達距離 | 10m※使用環境によって異なります。 | 電源 | 単4電池1本(付属) |
| サイズ | 423(W)×122(D)×30(H)mm | 重量 | 約410g |
| 連続使用時間 | 200時間 | カラー | ブラック |
| キーピッチ | 18mm | キー数 | 109キー |
| プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12 Android 14~7、iOS 17~14、iPadOS 17~14 |
| 従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。 | |||
| パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 | |||
| Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。 | |||
| 最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切り替えることができます。 | |||
| NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。 | |||
| 電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。 | |||
| スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。 | |||
| ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。 | |||
| 不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐON/OFFスイッチ付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1869ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
