品番 : EA764AB-211
品名 : 390x122x21mm ワイヤレスキーボード(テンキー付・マウス付)
静音ブルーLEDマウスを付属したワイヤレスキーボード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-WL25SETBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB HID Ver.1.1準拠 | サイズ(W×D×H)mm | 390×122×21 |
| マウス | 有 | 重量(g) | 380 |
| 使用可能電池 | 単3電池×各1本(計2本付属) | カラー | ブラック |
| 動作力 | 60±15g | キーピッチ | 19mm |
| キー数 | 105キー | キーストローク | 3.5mm±0.3mm |
| ワイヤレス方式 | RF2.4GHz | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・ 7・Vista・XP |
| 電波到達距離 | 約10m | 付属品 | レシーバー(受信機)、単3電池×1本(キーボードテスト用)、単3電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書 |
| 静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。※キーボードは静音仕様ではありません。 | |||
| クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※の静かさです。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(サンワサプライテスト値です。) | |||
| 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 | |||
| ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1870ページ | ||||
