品番 : EA764AB-213B
品名 : 288x127x14.4mm ワイヤレスキーボード(薄型/テンキー無)
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-WL32BK |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB(Aタイプコネクタ) | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 |
| テンキー | 無 | 電波到達距離 | 10m ※使用環境によって異なります。 |
| サイズ | 約288×127×14.4(H)mm | 重量 | 270g |
| 充電時間 | 2時間 | 連続動作時間 | 48時間 |
| キー数 | 86キー | キーピッチ | 18mm |
| キーストローク | 1.9±0.2mm | キースイッチ | パンタグラフ |
| 動作力 | 67g | 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス |
| 付属品 | レシーバー、充電用ケーブル | ||
| 持ち運びや収納に便利な薄型・コンパクトなワイヤレスキーボード | |||
| 2.4GHzワイヤレス接続で最大10m離れた場所からでも動作可能 | |||
| ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載 | |||
| ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用、キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 | |||
| 日本語入力時に便利な大型エンターキー搭載 | |||
| キーボードを立てて収納できる構造採用 | |||
| 遠くのキーも押しやすいカーブ形状を採用 | |||
| 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き | |||
| USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 | |||
| 角度調整できるスタンド付き | |||
| 裏面は滑り止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
