品番 : EA764AB-217
品名 : 293x115x19mm キーボード(薄型/テンキー無/黒)
無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード、テンキーなしタイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-SL18BKN |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB(Aタイプコネクタ) | サイズ(W×D×H)mm | 293×115×19 |
| 重量(g) | 330 | ケーブル長 | 1.5m |
| カラー | ブラック | 動作力 | 50±20g |
| キーピッチ | 19mm(文字キー以外は除く) | キー数 | 85キー |
| キー表示 | 日本語109A配列 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP |
| テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 | |||
| キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 | |||
| 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 | |||
| 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 | |||
| ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 | |||
| 2段階調節が可能なスタンド付きです。<注意事項>※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1870ページ | ||||
