詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-219

品名 : 345x115x19mm キーボード(静音/薄型/テンキー付

キータッチ音が静かになった静音キーボード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-SL19BK
インターフェイス USB(Aタイプコネクタ) サイズ(W×D×H)mm 345×115×19
重量(g) 380 ケーブル長 1.5m
カラー ブラック 動作力 50±20g
キーピッチ 19mm(文字キー以外は除く) キー数 102キー
キー表示 日本語109A配列 対応OS Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
従来のパンタグラフキーボードと比較し、キータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になった静音キーボードです。
深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。
サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなパンタグラフキーボードです。
キーボードカーブを採用しています。
使用しない時は立てて収納できます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
<音の測定条件>キーボードから70cm離れた状態(キーボードを机の上に置き、人間の耳付近にマイクを置く)で1分間に一定間隔のキー入力を行った時の騒音レベルを測定します。従来の同等製品と比較し、従来のキーボードが騒音レベル約31デシベルに対し、本製品の騒音レベルは約25デシベル(-6デシベル減)になりました。この数値を音響パワーへ換算し表記しています。
<静音の効果時間>本製品はパンタグラフの機構部分に特殊なグリスを注入することで静粛性を高めてます。 そのため、長期間使用すると静音の効果が弱まる事がありますが、製品の不具合ではありません。
<注意事項>※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。 ※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1870ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top