詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-223

品名 : 285x122x20mm iPad用キーボード(Lightning)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
Lightningコネクタを搭載したiPad専用キーボード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-IP3BK
インターフェイス ライトニング サイズ(W×D×H)mm 285×122×20
重量(g) 305 ケーブル長 0.55m
カラー ブラック 動作力 60g
キーピッチ 19mm キー数 78キー
キー配列 英語(日本語かな表記あり) キーストローク 2.0±0.3mm
対応OS iOS 10~14、iPadOS 13~14
iPadと有線接続できるLightningコネクタ搭載のiPad専用キーボードです。
接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計です。設定は不要です。
キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。
ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押してもスムーズに入力できます。
キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキー形状です。隣り合うキーのタイプミスを減らします。
ローマ字入力やかな入力が1プッシュで切り替え可能なショートカット機能付きです。
Apple社のMFi認証商品です。
追加説明
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1870ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top