詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-225

品名 : 86x130x17mm ワイヤレステンキーボード

ケーブルがじゃまにならないワイヤレステンキー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 NT-WL21BK
インターフェイス USB HID1.1準拠 サイズ(W×D×H)mm 86×130×17
重量(g) 70 電源 単4電池×1本(付属)
カラー ブラック 動作力 60±10g
キーピッチ 19mm キー数 20キー(19キー+Numlockキー)
キーストローク 2.7±0.5mm  対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
連続使用時間 70時間(アルカリ電池使用時)
電波到達距離 約10mm
ワイヤレスUSB
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
追加説明
カタログ価格

4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1871ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top