品番 : EA764AB-229
品名 : 285x125x22mm ワイヤレスキーボード(薄型/抗菌)
無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-BT36BK |
|---|---|---|---|
| ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver5.1 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| テンキー | 無 | プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) |
| 連続動作時間 | 330時間 | 連続待機時間 | 2000時間 |
| 使用可能日数 | 102日※1日8時間、25%のキーボート作動比率。 | 通信範囲 | 10m※使用環境によって異なります。 |
| 送信出力 | Class 2 | キー数 | 82キー |
| キーピッチ | 19mm | キーストローク | 2.0±0.3mm |
| 動作力 | 60g | キー配列 | 日本語 |
| キースイッチ | パンタグラフ | サイズ | W285×D125×H22mm |
| 重量 | 約190g | セット内容 | 本体、取扱説明書、単四乾電池(テスト用) ≪ご注意≫※iOS・iPadOSに接続時はかな入力に対応していません。 |
| 対応機種 | Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン・タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン・タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ※iOS・iPadOSに接続時はかな入力に対応していません。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15Android 5~12iOS 9~16iPadOS 13~16 |
| パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 | |||
| 最薄部7mmの超薄型形状です。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。 | |||
| Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 | |||
| 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 | |||
| ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 | |||
| キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様です。 | |||
| 抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。 | |||
| 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 | |||
| テンキーなしでキーボード幅285mmのコンパクト設計です。 | |||
| ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1870ページ | ||||
