品番 : EA764AB-230
品名 : 370x120x13mm ワイヤレスキーボード(折畳/テンキー付)
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-BT35BK |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB(有線接続時) | 適合規格 | Bluetooth Ver5.1 Class 2 |
| テンキー | 有 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android 8~12※有線接続は非対応。iOS 11~15※有線接続は非対応。iPadOS 13~15※有線接続は非対応。 |
| キー数 | 104キー | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 1.6±0.2mm | 動作力 | 60±20g |
| キースイッチ | パンタグラフ | 使用電池 | 充電池 |
| 充電時間 | 2~3時間 | 連続動作時間 | 50時間 |
| 連続待機時間 | 2400時間 | 通信範囲 | 10m※使用環境によって異なります。 |
| プロファイル | HID (Human Interface Device Profile) | マルチペアリング | あり |
| アイソレーション | あり | 角度調節 | あり(別途専用スタンドを付属) |
| 電源スイッチ | あり(キーボードの開閉でオン・オフ) | サイズ | W370×D120×H13mm |
| 重量 | 約350g | カラー | ブラック |
| セット内容 | 本体、ケーブル(USB Type-CーA)、角度調整スタンド、収納ポーチ、取扱説明書 ≪ご注意≫※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。 |
対応機種 | Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ |
| 持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルです。 | |||
| パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 | |||
| 付属のケーブルでパソコンに接続すると有線キーボードとして使用できます。 | |||
| キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。 | |||
| Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 | |||
| 最大2台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 | |||
| ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 | |||
| 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 | |||
| キーボードの開閉で電源が自動的にON・OFFするオートパワー機能を搭載しています。 | |||
| キーボードの角度が変更できる専用スタンドが付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1870ページ | ||||
