品番 : EA764AB-231
品名 : 286x121x20mm ワイヤレスキーボード(英語配列/iOS)
iOSに対応したパンタグラフ式アイソレーションキーボード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-BT25BK |
|---|---|---|---|
| ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver3.0 | テンキー | 無 |
| 対応OS | iOS 6~15、iPadOS 13~15 | 通信距離 | 最大約10m※使用環境により異なります。 |
| 送信出力 | Class 2 | 対応プロファイル | HID |
| キー数 | 78キー | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 2.0±0.3mm | 動作力 | 60±0.15g |
| キースイッチ | パンタグラフキースイッチ | キー表示 | 英語配列 |
| バッテリー寿命 | 連続使用 約250時間※バッテリーの寿命はアルカリ乾電池使用時のサンワサプライ社想定使用時間です。使用方法や環境(温度・電池性能)によって大きく異なります。 | サイズ | W285.5×D120.5×H20.1mm |
| 重量 | 約190g | カラー | ブラック |
| 付属品 | 単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書 | 対応機種 | Apple iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ |
| iPad・iPhoneシリーズに対応したBluetoothキーボードです。 | |||
| アイソレーションのパンタグラフタイプです。 | |||
| 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 | |||
| キーピッチは入力しやすい19mmタイプです。 | |||
| 持ち運びやすいサイズで軽量です。 | |||
| 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1870ページ | ||||
