詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-236

品名 : 345x115x19mm ワイヤレスキーボード(英語配列/スリム)

余分なキーを省いた英語配列キーボード。2.4Gワイヤレスモデル。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-WLE2UBK
インターフェース USB テンキー
コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス
キー数 99キー キーピッチ 19mm
キー配列 英語 キーストローク 2.0±0.1mm
動作力 50±20g 充電時間 3時間
連続動作時間 180時間 キースイッチ パンタグラフ
サイズ W345×D115×H19mm 重量 350gレシーバー/2g
通信範囲 10m※使用環境によって異なります。
≪ご注意≫※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプです。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
幅345mでテンキーを配置した省スペースデザインです。
軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。経済的かつエコです。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保しています。
キーボードカーブ採用です。
使わない時は立ててキーボードを立てて収納できます。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
追加説明
カタログ価格

8,800 (税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/25 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1923ページ

代替品

EA764AB-212A
  • 品番

    EA764AB-212A

  • コメント

    対応OSが異なります

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top