詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-239

品名 : 391x129x28mm キーボード(コンパクト)

机の上を有効活用できるコンパクトフルキーボード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-KG2BKN2
カラー ブラック キー数 103キー
キーピッチ 19mm キー表示 日本語
インターフェース USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) キーストローク 3.8±0.3mm
動作力 55±10g キースイッチ メンブレン
テンキー あり サイズ W391.1×D129.1×H27.5mm
重量 460g ケーブル長 1.5m
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)<ご注意>※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
幅400mm以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付きのフルキーボードです。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチです。
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。
使用しない時はキーボードを立てて収納できます。
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプです。
USB-PS/2コネクタ付きです。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化しました。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付きです。(左、右、中心の三方向に固定可能です)
追加説明
カタログ価格

3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 01:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1870ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top