品番 : EA764AB-242
品名 : 285x125x22mm キーボード(薄型/抗菌/コンパクト)
無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード。抗菌仕様。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-SL36BK |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB | テンキー | 無 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12 | コネクタ形状 | USB Aコネクタ |
| キー数 | 82キー | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 2.0±0.3mm | 動作力 | 60g |
| キー配列 | 日本語 | キースイッチ | パンタグラフ |
| サイズ | W285×D125×H22mm | 重量 | 約195g |
| ケーブル長 | 1.5m | セット内容 | 本体、取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 | ||
| 最薄部7mmの超薄型形状です。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。 | |||
| ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 | |||
| テンキーなしでキーボード幅285mmのコンパクト設計です。 | |||
| キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様です。 | |||
| 抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。 | |||
| WindowsとMacの両方に対応しています。 | |||
| ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1871ページ | ||||
